軽量伸縮専用脚立KARU

軽量伸縮専用脚立KARU - アルインコ軽量伸縮専用脚立KARU - アルインコ軽量伸縮専用脚立KARU - アルインコ軽量伸縮専用脚立KARU - アルインコ軽量伸縮専用脚立KARU - アルインコ軽量伸縮専用脚立KARU - アルインコ

軽量な伸縮脚立です。
伸縮脚部ダブルロック付きです。

伸縮脚(mm)297最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55規格仮説工業会:認定品材質アルミ天板寸法(mm)302×156内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944880KARU1200.82~1.11874×464×1625.3
42,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
25944889KARU1501.11~1.411182×518×1626.2
49,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
25944898KARU1801.41~1.701491×572×1627
54,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
25944907KARU2101.70~1.991800×626×1627.9
60,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする