ワンハンマインパクトレンチ 25853

ワンハンマインパクトレンチ 25853 - 日本ニューマチック工業

1回転で1打撃するので高出力です。

用途緩め作業の多い自動車整備等に。トラスコ品番385-3014セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)388質量(kg)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)1400排気口後方ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)36ホース取付口Rc3/8ハンマータイプシングルハンマー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944968NW3500GB
142,900
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする