アイマーク
スキージ用替えフェルト
スキージ用の替えフェルトです。
剥離紙をはがして、スキージに貼り付けて使用します。
トラスコ品番
363-0949
セット内容
フェルト2枚
材質
フェルト
厚さ(mm)
1.2
縦(mm)
42
横(mm)
100
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945126
AISQGE1F
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください