コンパル
芝生・サッチングブラシ
芝生のサッチ取りと、人工芝のパイル起こしどちらも使えます。
刈草や落ち葉の除去や掃除に使えます。
用途
芝生のサッチ取りに。
人工芝のパイル起こしに
お庭の落ち葉掃きに
トラスコ品番
358-9446
材質
ブラシ:ナイロン、ヘッド:ポリプロピレン、ハンドル:鉄、柄:スチールパイプ
長さ(mm)
1320
幅(mm)
450
爪数
頭部:194本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945214
032246
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください