コンパル
芝生ブラシ&レーキ(伸縮式)
芝生のサッチ取りと、人工芝のパイル起こしどちらも使えます。
使いやすい長さに調節できる伸縮式です。
着脱式で収納に便利です。
用途
芝生のサッチ取りに。
人工芝のパイル起こしに
お庭の落ち葉掃きに
トラスコ品番
358-9448
材質
ブラシ:ナイロン、レーキ:ポリプロピレン、ハンドル:鉄
長さ(mm)
1240~1600
幅(mm)
450
タイプ
伸縮式
爪数
【頭部】ブラシ:194本、レーキ:22本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945230
032253
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください