折りたたみコンテナ 561120

折りたたみコンテナ 561120 - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ 561120 - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ 561120 - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ 561120 - サンコー(三甲)

1100×1100mmサイズパレットに平面2×3個ピッタリ積載できる長・短側面内倒れ式オリコンです。
上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。

仕様スライドスタック機構、オールプラスチック製トラスコ品番379-1453材質PP質量(g)2400有効内寸(mm)515×330×228外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×366×250外寸(mm)550×366×250内寸(mm)515×331×238底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])22.3(2280)適合カード差し(別売)4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×330×228内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594523956112000BL50340.6550×366×250ブルー75
7,050
6,098
6,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする