日本ニューマチック工業
エアソー 15421
狭い場所での作業に最適です。
薄鋼板をスムーズに切断できます。
専用ワイヤブラシを装着できます。
用途
薄鋼板の切断に。
ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。
付属品
カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付)
トラスコ品番
368-3805
全長(mm)
183.5
切断能力(mm)
鉄板2
空気消費量(m
3
/min)
0.29
排気口
後方
ホース取付口
Rc1/4
ストローク数(回/分)
10500
ストローク長(mm)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946867
TS-05
¥
49,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください