曜日別特売

NOCOO容量表記入りゴミ袋 10枚

NOCOO容量表記入りゴミ袋 10枚 - 日本サニパックNOCOO容量表記入りゴミ袋 10枚 - 日本サニパック

天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
本体に容量を印刷しており、分かりやすく管理しやすいゴミ袋です。
ハーフサイズなので陳列の際、場所をとりません。

用途環境意識の高いお得意先に材質高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)白半透明内容量1冊(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25946876CHT78377-96340.01870900800
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946885CHT98377-96390.02901000900
410
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする