腕カバー(スリムタイプ)

腕カバー(スリムタイプ) - ブラストン腕カバー(スリムタイプ) - ブラストン

ニット素材を使用していますので、腕にフィットします。

用途
クリーンルーム内での作業に。
塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
トラスコ品番368-3819材質ポリエステル100%サイズフリー長さ(cm)リブ:19、カバー:13全長(cm)32ISO規格10000内容量1組
注意
※クリーンパックではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25947016BSC-82002-B
1,922
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする