25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ

25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

高性能ブラシレスモータで高耐久・高速切断3.3秒です。
1回の充電でD16鉄筋を210回切断可能です。
360°回転可能な油圧ヘッド搭載です。
フィルター付きカバー搭載で、異物侵入を防ぎ、内部も冷却でき作業効率を落としません。

付属品キャリングケース、スパナ(17mm)、六角棒レンチ(4mm)、マイナスドライバトラスコ品番388-6800幅(mm)100全長(mm)390高さ(mm)230切断能力(mm)SD345、D10~D16バッテリー電圧(V)25.2充電時間(分)約50適合替刃カッタASSY(替刃一式)PJ70592切断速度(秒)3.3内容量1台
注意
※電池パック・充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25947147PJRC161
225,400
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする