充電式ブラシレスハンマドリル

充電式ブラシレスハンマドリル - MAX(マックス)[事務用品・工具]

25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。
軽量で片手の取り回しが快適です。
マックス独自の低振動機構で負担を減らします。
ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。
現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。

用途アンカー穴あけ作業に。付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージトラスコ品番387-8797無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560本体寸法(mm)335×225×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860内容量1台
注意
※先端工具は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25947156PJR266AB2C2550A
171,400
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする