曜日別特売

NOCOO容量表記入りゴミ袋 (業務用)

NOCOO容量表記入りゴミ袋 (業務用) - 日本サニパックNOCOO容量表記入りゴミ袋 (業務用) - 日本サニパックNOCOO容量表記入りゴミ袋 (業務用) - 日本サニパックNOCOO容量表記入りゴミ袋 (業務用) - 日本サニパック

本体に容量を印刷しており、分かりやすく管理しやすいゴミ袋です。
・天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。

材質高密度ポリエチレン(HDPE)+低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)白半透明内容量1冊(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25947278CHT26377-96280.02320600520
オープン
95
105(税込)
当日出荷
25947287CHT46377-96310.02345800650
オープン
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25947296CHT76377-96300.02870900800
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25947305CHT96377-96320.033901000900
682
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする