バーキュートプラス機械下清掃用ブラシ ハード

バーキュートプラス機械下清掃用ブラシ ハード - バーテックバーキュートプラス機械下清掃用ブラシ ハード - バーテックバーキュートプラス機械下清掃用ブラシ ハード - バーテックバーキュートプラス機械下清掃用ブラシ ハード - バーテックバーキュートプラス機械下清掃用ブラシ ハード - バーテックバーキュートプラス機械下清掃用ブラシ ハード - バーテックバーキュートプラス機械下清掃用ブラシ ハード - バーテックバーキュートプラス機械下清掃用ブラシ ハード - バーテック

毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さです。
ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mmです。
機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。
ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃に最適です。

用途特に狭い機械下などの隙間奥の清掃繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594765563114001377-583465-1845-57
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
2594766463114101377-583065-1845-58
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2594768063114201377-583365-1845-59
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
2594768963114301377-583165-1845-60
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2594769863114401377-583265-1845-61
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする