LAMP(スガツネ工業)
(110053157)SG-KA2452-12-140ステンレス鋼製環付カラビナ
耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。
環付なので簡単に開いてしまわず安全です。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番
367-7747
材質
SUS316
許容荷重(kg)
269
寸法L(mm)
140
寸法d(mm)
12
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
12
寸法m(mm)
19
許容荷重(N)
2640
内容量
1個
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25947908
SG-KA2452-12-140
¥
3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください