曜日別特売

(110053158)SG-KA2452-14-180ステンレス鋼製環付カラビナ

(110053158)SG-KA2452-14-180ステンレス鋼製環付カラビナ - LAMP(スガツネ工業)

耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。
環付なので簡単に開いてしまわず安全です。

用途チェーンやワイヤーロープの連結金具トラスコ品番367-7730材質SUS316許容荷重(kg)408寸法L(mm)180寸法d(mm)14寸法S(mm)35寸法D(mm)14寸法m(mm)35許容荷重(N)4000内容量1個
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25947917SG-KA2452-14-180
8,600
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする