曜日別特売

サイコウビット

サイコウビット - ANEXサイコウビット - ANEXサイコウビット - ANEXサイコウビット - ANEXサイコウビット - ANEX

サイコウビットのハンギングセットです。

用途角・際・スキマのネジ回しに。トラスコ品番377-9701セット内容ASKM-1065(2pk)、ASKM-1100(2pk)、ASKM-2065(2pk)、ASKM-2100(3pk)、ASKM-2150(3pk)材質クロムモリブデンバナジウム鋼対辺(mm)6.35硬度HRC62.5シャンク径(Φmm)6.35硬さHRC62.5商品構成セットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(12パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25947987ASKM-HG1
9,520
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_サイコウ(細硬)ビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする