曜日別特売

チッパ (角込み) 防振型

チッパ (角込み) 防振型 - 日本ニューマチック工業チッパ (角込み) 防振型 - 日本ニューマチック工業

身体に優しい防振チッパです。
従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。

用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。全長(mm)402使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000内容量1台
注意
※先端工具は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
差込口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948014VFAA-3SP(R)376-6042チゼル:丸込
172,230
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
25948030VFAA-3SP(H)376-6041チゼル:角込
172,230
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする