IKURATOOLS(育良精機)
エアープラズマカッター
コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。
使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。
用途
様々な鋼材の切断に。
トラスコ品番
370-1540
セット内容
L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m
幅(mm)
185
高さ(mm)
320
奥行(mm)
455
電圧(V)
100、200兼用
使用率(%)
100V時 100、200V時 60
定格入力(kVA)
100V時 3.0、200V時 7.6
電流調整範囲(A)
【出力】100V時:15~20、200V時:15~40
電流範囲(A)
100V時:15~20、200V時:15~40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25948039
ISK-IAP124E
¥
298,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください