ALLEX
段ボールカッターmini DK-4
食い込みやすいダブルのギザ刃にガムテープ等が付きにくいフッ素コーティングがしてあります。
ハンドルは握りやすく滑りにくい加工がしてあります。
用途
梱包の開梱、解体に。
トラスコ品番
382-8640
材質
刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
175
質量(g)
32
刃長(mm)
45
刃厚(mm)
1.4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25948066
34104
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください