ハンガービッグアイLIFE

ハンガービッグアイLIFE - 日動工業

持ち手がハンガーになっており、Φ50までのパイプに掛けることができます。
落下防止レバー付です。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。
別売の三脚に取付可能です。

付属品ACアダプタートラスコ品番381-4193本体寸法(mm)奥行171本体寸法(mm)高さ311電池寿命(時間)球:50000バッテリー容量(Ah)6.2光源色昼光色本体寸法(mm)幅148充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)1050RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11点灯時間10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948109BAT-H10W-BELI
63,500
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする