マッシュロック6 強粘着付 25mm×1000mm 黒

マッシュロック6 強粘着付 25mm×1000mm 黒 - シンワマッシュロック6 強粘着付 25mm×1000mm 黒 - シンワマッシュロック6 強粘着付 25mm×1000mm 黒 - シンワ

触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。
金属やプラスチックにも有効な粘着付です。
オスメスタイプよりも強固に係合します。
織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。
オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。

用途
取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。
人工芝など敷物のジョイント。
建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20適合(テープ)J5UC251-BKトラスコ品番368-4277材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系形状25×1000幅(mm)25厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3質量(g)22タイプA面バラ長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/cm2)13.2使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※軟質塩ビ製品への使用は避けてください。
※J5UCとJ6UCのように5と6をセットでのご使用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948170J6UC251L-BK
1,200
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする