LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
金属用補修剤
化学薬品などの強度の腐食から機器を保護するのに適しています。
摩耗に強く、光沢のある表面に仕上がり、乱流やキャビテーションから設備を守ります。
用途
交換、コンデンサー、冷却ポンプ、インペラー、ポンプのキャビテーションなどの表面再仕上げ、タンクやシューターなどのライニング
トラスコ品番
390-7016
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
5kg
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
注意
※ブラシ塗布可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25948644
209816
¥
195,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください