曜日別特売

安心ガードST型M900

安心ガードST型M900 - エムエフ

バイオ(植物由来)ポリエチレンを原料とした環境にやさしい養生材です。
グリーンナノ配合により、焼却時のCO2排出量を約69%削減できます。
従来のゴム製品よりも加工性がよく、カッター等で簡単にカット可能です。
商品自体スキン加工を施しているので取付の際の両面テープとの相性がよくなっています。
商品の厚みがあるため、養生対象物をしっかりと保護します。
貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。

用途
角養生に。
出隅の養生に。
機械の角養生に。
フォークリフト等の養生に。
事務所のデスク、機器の養生に。
トラスコ品番387-1896材質植物由来ポリエチレン長さ(mm)900幅(mm)50厚さ(mm)15パステルグリーン長さ(m)0.9内容量1袋(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948687AGST900MPG
1,660
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする