曜日別特売

ペロペロ養生カバー

ペロペロ養生カバー - エムエフペロペロ養生カバー - エムエフペロペロ養生カバー - エムエフ

バイオ(植物由来)ポリエチレンを原料とした環境にやさしい養生カバーです。
グリーンナノ配合で焼却時のCO2排出量を約69%削減できます。
有効幅80ミリ~230ミリまで対応可能です。
発泡ポリエチレン素材のため、カッター等で簡単にカットできます。
ペロペロキャンディーの模様のように巻き込んでいますのでコンパクトでまとめてもり運ぶことができ、作業効率短縮になります。

用途
柱の養生に。
開口枠の養生に。
足場の養生に。
トラスコ品番380-9438材質植物由来ポリエチレン長さ(mm)1700幅(mm)80~230厚さ(mm)6イエロー長さ(m)1.7内容量1袋(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948705PRYE17
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする