曜日別特売

ハイブリッド養生カバー歯車型

ハイブリッド養生カバー歯車型 - エムエフハイブリッド養生カバー歯車型 - エムエフハイブリッド養生カバー歯車型 - エムエフ

有効幅80ミリ~160ミリまで対応可能です。
バイオマス(植物由来)ポリエチレン約20%使用しています。
グリーンナノ効果で、焼却時のCO2排出量を約70%削減できます。
貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。
加工性がよく、カッター等で簡単にカットできます。
発泡素材なので緩衝性に優れています。

用途
柱の養生に。
ドアの開口枠の養生に。
足場の養生に。
手摺等の養生に。
トラスコ品番380-9371材質バイオマス(植物由来)ポリエチレン長さ(mm)1700幅(mm)100~160厚さ(mm)8パステルグリーン長さ(m)1.7内容量1袋(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948714HBPG17
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする