SI
エアラチェットレンチ
ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。
回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途
自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。
付属品
1/4エアプラグ、ミニオイル
使用空気圧力(MPa)
0.6、統合:0.6
排気口
後方
ホース取付口
NPT1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25948730
SI-1340EX
385-9104
265
160
0.36
80
¥
37,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25948739
SI-1345EX
385-9103
265
160
0.36
80
¥
37,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
25948748
SI-1217EX
385-9090
168
300
0.27
40
¥
30,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください