曜日別特売

ダブルアクションサンダー

ダブルアクションサンダー - SI

強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。

用途小面積の研磨作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-9107全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.42排気口後方ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948757SI-2110S
40,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする