曜日別特売

ダブルアクションサンダー

ダブルアクションサンダー - SIダブルアクションサンダー - SI

仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。
ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。
ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。

用途
小面積の研磨作業に。
シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。
パテ研磨の仕上げ研磨に。
サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。
全長(mm)166排気口後方ホース取付口1/4NPT付属品1/4エアプラグ、ミニオイル無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41オービットダイヤ(mm)3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
パッド寸法(mm)
空気消費量(m3/min)
使用空気圧力(MPa)
トラスコ品番
ペーパー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948766SI-2108EX-3125003750.410.6386-704975
54,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25948775SI-2108EX125003500.410.6386-705050
53,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする