SI
エアアングルサンダー
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。
コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途
自動車板金の旧塗膜はがしに。
バリ取り、面取り、さび落とし作業に。
金属、木工の研磨作業に。
付属品
穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ
全長(mm)
166
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.48
排気口
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
パッド寸法(mm)
ペーパー寸法(mm)
ホース取付口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25948784
SI-2008EX
385-2866
50
50
1/4NPT
¥
50,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
25948800
SI-2008EX-3
385-2867
75
75
寸法:1/4NPT
¥
51,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください