アングルダイグラインダー

アングルダイグラインダー - SI

高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。
先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。

用途金属の研磨作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-4499全長(mm)170摘要コレットサイズ:6mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52排気口前方ホース取付口NPT1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948809SI-AG2-C2P
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする