シルコット99.99除菌ウェットティッシュ大容量

シルコット99.99除菌ウェットティッシュ大容量 - ユニ・チャームシルコット99.99除菌ウェットティッシュ大容量 - ユニ・チャーム
(1件のレビュー)

テーブル・キッチンなどの身の回りを99.99%除菌できるウェットティッシュです。
ワンプッシュオープンと特許技術”やわらかV字スリット”で片手でシートを1枚ずつサッと取り出せます。
しっかり拭ける厚手メッシュシートを採用しています。
詰替えができて経済的です。

用途
職場・仕事場の衛生管理に
テーブル・キッチンなどの除菌に。
材質不織布タイプアルコールシートサイズ(mm)135×190香り無香料効果除菌繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
入数(枚)
ケース入数
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259488884157791個(100枚)368-592910012本体
1,102
679
747(税込)
当日出荷
259488974158301パック(200枚)368-5930100×2個6詰替用
1,198
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25948888
2025-12-17
用途: 会社のデスクに

大容量で取り出しやすいからうれしいです。
ただ、ケースが白色で汚れが付きやすく、拭いても全く取れない。
汚れたから使うわけで、もうちょっと考えてほしかった。
からマイナス1点です。これが自宅で使う物なら捨ててます。★なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする