幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2

幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2 マーベル 幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2 マーベル 幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2 マーベル 幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2 マーベル 幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2 マーベル

補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。
背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。
腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。
内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。

用途
高所作業現場の姿勢制御に。
工具の携帯に。
トラスコ品番384-8255 材質ナイロン、ポリウレタン、スチール 長さ(mm)1250 幅(mm)45 サイズ標準 バックルスライド 胴ベルト(W×L)(mm)45×1250 寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×740 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25949046 MAT151HB2
41,000
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする