曜日別特売

幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB

幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB - マーベル幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB - マーベル幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB - マーベル幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB - マーベル幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB - マーベル

補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。
背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。
腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。
内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。
ベルトの長さを25mm伸ばせる調整機能付きのワンタッチバックルです。

用途
高所作業現場の姿勢制御に。
工具の携帯に。
トラスコ品番384-8252材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1250幅(mm)50サイズ標準バックル調整機能付ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1250寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×740内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25949080MATX252HB
47,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする