BAHCO(バーコ)
1/2” インパクトソケット
インパクト用ソケット トルクスE型です。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質
特殊工具鋼
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
全7種類を絞り込む
全長(mm)
38
45
先端寸法(mm)
25
30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25949807
K7801TORX-E10
384-9029
38
25
¥
3,210
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949816
K7801TORX-E12
383-6593
38
25
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949825
K7801TORX-E14
383-5082
38
25
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949834
K7801TORX-E16
384-8556
38
25
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949850
K7801TORX-E18
383-3419
38
30
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949859
K7801TORX-E20
383-3469
38
30
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949868
K7801TORX-E24
384-9010
45
30
¥
4,710
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください