セキスイ
HI-TS継手 インサートバルブソケット
耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。
耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)
5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951347
IIVS13M
塩ビ管:13
R1/2
1
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951356
IIVS16M
塩ビ管:16
R1/2
1
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951365
IIVS20M
塩ビ管:20
R3/4
1
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25951374
IIVS25M
塩ビ管:25
R1
1
¥
3,310
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
25951390
IIVS30M
塩ビ管:30
R1 1/4
1
¥
4,190
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951399
IIVS40M
塩ビ管:40
R1 1/2
1
¥
5,060
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951408
IIVS50M
塩ビ管:50
R2
1
¥
6,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材