曜日別特売

HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット

HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット - セキスイ

耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。

用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。
耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25951469IIWS13M塩ビ管:13Rp1/21
770
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951478IIWS16M塩ビ管:16×13Rp1/21
990
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951487IIWS20M塩ビ管:20Rp3/41
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25951496IIWS22M塩ビ管:20×13Rp1/21
1,260
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
25951505IIWS25M塩ビ管:25Rp11
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする