セキスイ
TS継手 インサートバルブソケット
硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途
VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951514
IVS13M
塩ビ管:13
R1/2
1
¥
1,030
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951530
IVS16M
塩ビ管:16
R1/2
1
¥
1,050
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951539
IVS20M
塩ビ管:20
R3/4
1
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951548
IVS25M
塩ビ管:25
R1
1
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25951557
IVS30M
塩ビ管:30
R1 1/4
1
¥
3,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951566
IVS40M
塩ビ管:40
R1 1/2
1
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951575
IVS50M
塩ビ管:50
R2
1
¥
4,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材