曜日別特売

デジタルケーブル探索機

デジタルケーブル探索機 - グッドマン

角型電池(006P)の約10倍の大容量リチウムポリマー採用で長時間運営
無電圧線から600VACの活線まで対応
電力・電話・同軸線など全メタルケーブルに対応します。
オプション別売りのクランプ送信で非接触の送受信も実現
マイクロプロセッサ搭載の完全自動探索
環境ノイズに強いデジタル送受信方式
オプション品:先端プローブPT-1、非接触送信クランプGM33

用途
電力線の探索や通信線の識別に
目的線やブレーカーを確実に検出。
断線箇所や短絡も検出できます。
付属品専用ワニ口クリップ×2個、リチウム充電器×2個、コンセント用ブレードトラスコ品番384-0378材質ABS電源(V)リチウムバッテリー×2個(本体内蔵)電圧(V)AC:0~600、DC:0~300電源リチウムバッテリー×2個(本体内蔵)距離(km)探索:~7クランプ寸法(mm)33深度(m)探索:~3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25951670PTR620
オープン199,800
169,800
アウトレット
186,780(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする