日動工業
LEDクリップランプ
自在に動くクリップ付のハンドランプです。
挟んだり引っかけたりして使えます。
遮光板付なので、光の角度を調整できます。
トラスコ品番
390-9053
セット内容
灯具、LED球
材質
LED球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)
全長(mm)
287
電源(V)
100
消費電力(W)
14.9
口金
E26
コード長さ(m)
5
外径(Φmm)
287
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
1800
標準消費電力料金(円/h)
0.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951749
HCL-L155
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください