LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
シリコンルブスプレー
金属および非金属表面の潤滑に使用される2Wayスプレーの多目的シリコーンオイルです。
用途
離型剤としても使用可能。
トラスコ品番
382-2105
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
400mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951758
2101262
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください