曜日別特売

乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品

乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品 - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品 - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品 - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品 - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品 - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品 - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品 - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品 - ケルヒャー

特化則に対応した溶接ヒューム現場用掃除機です。
ドイツ設計による業界最高水準の吸引性能を誇り、HEPAフィルターを標準搭載しています。
粉じんの再飛散を防ぐためセーフティーフィルターバッグが1袋同梱されており、本体のホース接続口には密閉用キャップがついています。
帯電防止仕様。

用途金属アーク溶接等の作業現場でのお掃除用に付属品サクションホース帯電防止用2.5m、ベンディングパイプ帯電防止、サクションパイプ2本ステンレス製、フロアノズル360mmトラスコ品番385-5887材質PP T20幅(mm)370高さ(mm)580奥行(mm)560電源(V)単相100消費電力(W)1300集塵容量(L)31電源コード(m)7騒音値(dB)69最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.4最大風量(m3/min)4.4吸水量(L)17最大真空圧(kPa)25.4、50/60Hz:25.4騒音値(dB)(50/60Hz)69RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※使用時には、エコフィルターHEPA・セーフティフィルターバックを付けて使用してください。
※粉塵爆発を引き起こす粉塵の吸引はしないでください。
※熱をもった状態の粉塵を吸引するのはやめてください(火災の原因となります)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259518461.148-210.0
145,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする