曜日別特売

TEーLF 低摩耗タッチチューブ

TEーLF 低摩耗タッチチューブ - 千代田通商

耐摩耗性に優れています。
耐油・耐水性に優れています。
優れた外径精度、真円度を持っています。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。

用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
全16種類を絞り込む
内径(Φmm)
全長(m)
外径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
全長(m)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25951855TE-4-LF-BK-20385-89662.5204
2,000
1,702
1,872(税込)
当日出荷
メーカー直送
25951864TE-4-LF-LB-20385-8960ライトブルー2.5204
2,000
1,702
1,872(税込)
翌々日出荷
25951880TE-4-LF-W-20385-89692.5204
2,000
1,702
1,872(税込)
翌々日出荷
25951889TE-4-LF-BK-100385-89702.51004
10,000
8,047
8,852(税込)
翌々日出荷
25951898TE-4-LF-LB-100385-8963ライトブルー2.51004
10,000
8,047
8,852(税込)
当日出荷
メーカー直送
25951907TE-4-LF-W-100385-89732.51004
10,000
8,047
8,852(税込)
翌々日出荷
25951916TE-6-LF-BK-20385-89744206
3,000
2,508
2,759(税込)
翌々日出荷
25951925TE-6-LF-LB-20385-8958ライトブルー4206
3,000
2,508
2,759(税込)
当日出荷
メーカー直送
25951934TE-6-LF-W-20385-89674206
3,000
2,508
2,759(税込)
翌々日出荷
25951950TE-6-LF-BK-100385-897241006
15,000
12,992
14,291(税込)
当日出荷
メーカー直送
25951959TE-6-LF-LB-100385-8971ライトブルー41006
15,000
12,992
14,291(税込)
翌々日出荷
25951968TE-6-LF-W-100385-896241006
15,000
12,992
14,291(税込)
当日出荷
メーカー直送
25951977TE-8-LF-BK-20385-89685208
6,200
5,026
5,529(税込)
当日出荷
メーカー直送
25951986TE-8-LF-LB-20385-8957ライトブルー5208
6,200
5,026
5,529(税込)
当日出荷
メーカー直送
25951995TE-8-LF-W-20385-89645208
6,200
5,026
5,529(税込)
当日出荷
メーカー直送
25952004TE-8-LF-BK-100385-896551008
31,000
26,085
28,694(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする