ワコー
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
381-9504
材質
金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン
質量(g)
230
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
25
軸長L(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952047
ALT-65NDS
65
700
70
M12×1.75
35
90
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください