ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付

ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 - ワコーねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 - ワコー

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9503材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム質量(g)320タイプ自在S付き車輪幅(mm)25軸長L(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25952056ALT-65RHDS6560050M12×1.753590
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする