ダイキン工業
ダイフリー
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。
用途
金型構造が複雑で塗布しにくい箇所に。
トラスコ品番
413-5604
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
420mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※弱電向け用途にシリコーンタイプを使用しますと悪影響を及ぼす可能性が御座います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952144
GA-9750M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください