日本ドライケミカル
ABC粉末消火器本体3型
日常点検が容易な蓄圧式です。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番
394-3608
高さ(mm)
396
放射時間
約14秒
放射距離
3~5m
薬剤量(kg)
1
設計標準使用期限
10年
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952327
PAN-3WXE
¥
10,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください