曜日別特売

モールバリアUV

モールバリアUV - 横浜油脂工業(Linda)モールバリアUV - 横浜油脂工業(Linda)モールバリアUV - 横浜油脂工業(Linda)モールバリアUV - 横浜油脂工業(Linda)モールバリアUV - 横浜油脂工業(Linda)モールバリアUV - 横浜油脂工業(Linda)
(1件のレビュー)

白くなった樹脂パーツが黒く蘇ります。

用途未塗装樹脂パーツ表面の保護、つや出しに。トラスコ品番398-6157危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25952354BZ77
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25952354
2025-05-27
用途: 劣化パーツの保護に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

白濁も改善されて施工も簡単でした。耐久性はこれから見てみる予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする