ABC粉末消火器(加圧式)NDCプレミア高性能型

ABC粉末消火器(加圧式)NDCプレミア高性能型 - 日本ドライケミカル

ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。
リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。
アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。材質アルミ外径(Φmm)123放射距離3~6m設計標準使用期限10年内容量1本
注意
※定期点検を実施してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
放射時間
薬剤量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2595238890-6K620397-582458220秒6
42,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
2595237990-3.5K414397-582351517秒3.5
33,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする