SBC-1830-1 チーターブレード

SBC-1830-1 チーターブレード - ベッセルSBC-1830-1 チーターブレード - ベッセルSBC-1830-1 チーターブレード - ベッセルSBC-1830-1 チーターブレード - ベッセルSBC-1830-1 チーターブレード - ベッセルSBC-1830-1 チーターブレード - ベッセル

各種金属を高速切断できます。
キワ切りができるしなり刃です。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。
用途がわかるアイコンを表示しています。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。

用途
各種金属の切断に。
水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
トラスコ品番392-2780材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)300山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)280切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25952424SBC-1830-1
1,000
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする