曜日別特売

SBR-0925-1 ライノブレード

SBR-0925-1 ライノブレード - ベッセルSBR-0925-1 ライノブレード - ベッセルSBR-0925-1 ライノブレード - ベッセルSBR-0925-1 ライノブレード - ベッセルSBR-0925-1 ライノブレード - ベッセルSBR-0925-1 ライノブレード - ベッセル

解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。
釘入り木材などの複合素材に最適です。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。
用途がわかるアイコンを表示しています。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。

用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-4265材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)250山数9有効刃長(mm)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25952467SBR-0925-1
920
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする